Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hydraulischer Kabelschneidkopf bis 110 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hydraulischer Kabelschneidkopf bis 110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216410

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

  • Schneidbacken auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923074487

Sonepar Artikelnummer

120099003

Hersteller Artikelnummer

216410

Hersteller Typ

216410

Hersteller Artikel Nr.:

216410

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

120 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

14.600 kg

in Tasche mit Hydraulikschnellsanschlüssen Kupfer- und Aluminiumkabel stahlarmierte Kabel