Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hydraulisches Stanzwerkzeug 60 kN

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hydraulisches Stanzwerkzeug 60  kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217602

  • Betätigungsart - hand-hydraulisch

  • Stanzkraft - 60 kN

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923546915

Sonepar Artikelnummer

120309980

Hersteller Artikelnummer

217602

Hersteller Typ

217602

Hersteller Artikel Nr.:

217602

Betätigungsart:

hand-hydraulisch

Stanzkraft:

60 kN

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

3.800 kg

Stanzt exakte Durchbrüche nahezu gratfrei. Zum Einsatz beim Schaltschrankbau, -wartung, Karosseriebau und im Sanitärbereich. Im Set enthalten: 1 Hydraulik-Handstanze, 1 Zugstange 3/8-24 UNF (art. 217660), 1 Zugstange 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 Adapter (art. 217664), 1 Distanzbuchse (art. 217666), 1 Transportkoffer. Stanzleistung: Stahlbleche bis max. 3 mm Stanzkraft: 60 kN Länge: 230 mm Gewicht: 2,4 kg Gewicht Set: 3,8 kg