HAUPA - Hydraulisches Stanzwerkzeug 80 kn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217604
Betätigungsart - hand-hydraulisch
Stanzkraft - 80 kN
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923546922
Sonepar Artikelnummer
121112940
Hersteller Artikelnummer
217604
Hersteller Typ
217604
Hersteller Artikel Nr.:
217604
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Stanzkraft:
80 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.800 kg
Stanzt exakte Durchbrüche nahezu gratfrei. Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Schalttafeln. Im Set enthalten: 1 Hydraulik-Handstanze, 1 Zugstange 3/8-24 UNF (art. 217660), 1 Zugstange 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 Adapter (art. 217664), 1 Distanzbuchse (art. 217666), 1 Transportkoffer. Stanzleistung: Stahlbleche bis max. 3 mm Stanzkraft: 80 kN Länge: 308 mm Gewicht: 2,4 kg Gewicht Set: 3,8 kg


