HAUPA - Industriehandfeger, Kokos, kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393038
Werkstoff des Griffs - Holz
Gesamtlänge - 290 mm
Herkunftsland - UA
Zolltarifnummer - 96039091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923604165
Sonepar Artikelnummer
121050580
Hersteller Artikelnummer
393038
Hersteller Typ
393038
Hersteller Artikel Nr.:
393038
Werkstoff des Griffs:
Holz
Gesamtlänge:
290 mm
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
96039091
Gewicht:
0.180 kg
weiche Kokos-Borsten unlackierter Holzkörper 29 cm Stiel mit Aufhängeloch


