HAUPA - Industriehandfeger Kokos, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393040
Werkstoff des Griffs - Holz
Werkstoff der Borsten - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Gesamtlänge - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923604172
Sonepar Artikelnummer
121050654
Hersteller Artikelnummer
393040
Hersteller Typ
393040
Hersteller Artikel Nr.:
393040
Werkstoff des Griffs:
Holz
Werkstoff der Borsten:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Gesamtlänge:
430 mm
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
96039091
Gewicht:
0.180 kg


