Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ingenieurhammer 1 lbs.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ingenieurhammer 1 lbs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180276

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Antimagnetisch - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923062460

Sonepar Artikelnummer

120096994

Hersteller Artikelnummer

180276

Hersteller Typ

180276

Hersteller Artikel Nr.:

180276

Ausführung:

sonstige

Werkstoff des Stiels:

Holz

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

485 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.485 kg

Schlosserhammer, englisches Modell mit runder Bahn und Kugelkopf