HAUPA - Ingenieurhammer 3/4 lbs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180274
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Stiels - Holz
Antimagnetisch - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923062453
Sonepar Artikelnummer
120096993
Hersteller Artikelnummer
180274
Hersteller Typ
180274
Hersteller Artikel Nr.:
180274
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Stiels:
Holz
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Rückschlagfrei:
Nein
Gesamtgewicht:
416 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.416 kg


