HAUPA - Innensechskanteinsätze Set 3/8'' 7 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111737
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82042000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606220
Sonepar Artikelnummer
120533909
Hersteller Artikelnummer
111737
Hersteller Typ
111737
Hersteller Artikel Nr.:
111737
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.019 kg
7-teilig, in Rolltasche mit Ösen zum Aufhängen, extra lang 150 mm, mit Kugelende für schwierige Einbaulagen. Inhalt: Größen 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10


