HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 11,0 x 12,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262294
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 11 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501549
Sonepar Artikelnummer
120518206
Hersteller Artikelnummer
262294
Hersteller Typ
262294
Hersteller Artikel Nr.:
262294
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
11 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
27 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
11 mm
Höhe der Öffnung:
12.2 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


