HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 12,0 x 12,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262296
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 12 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501556
Sonepar Artikelnummer
121113217
Hersteller Artikelnummer
262296
Hersteller Typ
262296
Hersteller Artikel Nr.:
262296
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
12 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
27 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
12 mm
Höhe der Öffnung:
12.3 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


