HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 14,0 x 15,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262298
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 14 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501563
Sonepar Artikelnummer
121113218
Hersteller Artikelnummer
262298
Hersteller Typ
262298
Hersteller Artikel Nr.:
262298
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
14 mm
Höhe der Öffnung:
15.6 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


