HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 18 x 17,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262302
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 18 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501587
Sonepar Artikelnummer
121113220
Hersteller Artikelnummer
262302
Hersteller Typ
262302
Hersteller Artikel Nr.:
262302
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
18 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
38 mm
Nageldurchmesser:
3.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
18 mm
Höhe der Öffnung:
17.5 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


