HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 2,75 x 2,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262264
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 2.75 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501396
Sonepar Artikelnummer
121113207
Hersteller Artikelnummer
262264
Hersteller Typ
262264
Hersteller Artikel Nr.:
262264
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
2.75 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
2.75 mm
Höhe der Öffnung:
2.6 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


