HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 20,0 x 18,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262304
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 20 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501594
Sonepar Artikelnummer
120518207
Hersteller Artikelnummer
262304
Hersteller Typ
262304
Hersteller Artikel Nr.:
262304
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
20 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
38 mm
Nageldurchmesser:
3.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
20 mm
Höhe der Öffnung:
18.5 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


