HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 25,0 x 24,1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262308
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 25 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501617
Sonepar Artikelnummer
121113222
Hersteller Artikelnummer
262308
Hersteller Typ
262308
Hersteller Artikel Nr.:
262308
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
25 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
47 mm
Nageldurchmesser:
3.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
25 mm
Höhe der Öffnung:
25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


