HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 32,0x33,5, 3,6x56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262310
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 32 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501624
Sonepar Artikelnummer
121113223
Hersteller Artikelnummer
262310
Hersteller Typ
262310
Hersteller Artikel Nr.:
262310
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
32 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
56 mm
Nageldurchmesser:
3.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
32 mm
Höhe der Öffnung:
33.5 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


