HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 4,0 x 4,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262278
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 4 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501464
Sonepar Artikelnummer
121113214
Hersteller Artikelnummer
262278
Hersteller Typ
262278
Hersteller Artikel Nr.:
262278
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
18 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
4 mm
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


