HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 9,0 x 9,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262270
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 9 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501426
Sonepar Artikelnummer
121113210
Hersteller Artikelnummer
262270
Hersteller Typ
262270
Hersteller Artikel Nr.:
262270
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
9 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
22 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
9 mm
Höhe der Öffnung:
8 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


