HAUPA - Iso-Schelle lichtgrau 9,3 x 10,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262272
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 10 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501433
Sonepar Artikelnummer
121113211
Hersteller Artikelnummer
262272
Hersteller Typ
262272
Hersteller Artikel Nr.:
262272
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
9.3 mm
Höhe der Öffnung:
10.4 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


