Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Isolier-Schutzkappe 300 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Isolier-Schutzkappe 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120059

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923134051

Sonepar Artikelnummer

120098717

Hersteller Artikelnummer

120059

Hersteller Typ

120059

Hersteller Artikel Nr.:

120059

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anzahl der Pole:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.775 kg

doppelseitig, innen weicher, außen stabiler Kunststoff, für Transformatoren und sonstiges