Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Isolierband kältebeständig 19 mm x 20 m schwarz

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Isolierband kältebeständig 19 mm x 20 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263930

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923561352

Sonepar Artikelnummer

120518253

Hersteller Artikelnummer

263930

Hersteller Typ

263930

Hersteller Artikel Nr.:

263930

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

20 m

Stärke:

0.215 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-18 .. 60 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.120 kg

hervorragende Wickeleigenschaften auch bei sehr niedrigen Temperaturen verarbeitbar extrem witterungsbeständig (UV-beständig) beständig gegen Korrosion, Säuren und Laugen Verarbeitungstemperatur: -18°C bis + 60°C einzeln in Kunststoff-Box verpackt