Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Isolierhülse Form 2 Nylon 4,8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Isolierhülse Form 2 Nylon 4,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280206

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923102548

Sonepar Artikelnummer

120065075

Hersteller Artikelnummer

280206

Hersteller Typ

280206

Hersteller Artikel Nr.:

280206

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

aus PVC und Nylon