HAUPA - isoliert Kabelschuhe 0,5 - 6 qmm asymmetrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217066
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178673
Sonepar Artikelnummer
121112916
Hersteller Artikelnummer
217066
Hersteller Typ
217066
Hersteller Artikel Nr.:
217066
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.065 kg


