HAUPA - isolierte Aderendhülse 0,75/10 grau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270848
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923481797
Sonepar Artikelnummer
120518420
Hersteller Artikelnummer
270848
Hersteller Typ
270848
Hersteller Artikel Nr.:
270848
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


