HAUPA - isolierte Aderendhülse 1,0/10 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272804
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607500
Sonepar Artikelnummer
120533792
Hersteller Artikelnummer
272804
Hersteller Typ
272804
Hersteller Artikel Nr.:
272804
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


