HAUPA - isolierte Aderendhülse 1,5/12 schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270851
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923481803
Sonepar Artikelnummer
120518421
Hersteller Artikelnummer
270851
Hersteller Typ
270851
Hersteller Artikel Nr.:
270851
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


