HAUPA - isolierte Aderendhülse 10/18 braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270044
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923086800
Sonepar Artikelnummer
120518415
Hersteller Artikelnummer
270044
Hersteller Typ
270044
Hersteller Artikel Nr.:
270044
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


