HAUPA - isolierte Aderendhülse 120/27 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270861
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 120 mm²
Hülsenlänge - 27 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923622367
Sonepar Artikelnummer
121113434
Hersteller Artikelnummer
270861
Hersteller Typ
270861
Hersteller Artikel Nr.:
270861
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
27 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


