HAUPA - isolierte Aderendhülse 150/32 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270863
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 150 mm²
Hülsenlänge - 32 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923622374
Sonepar Artikelnummer
121113435
Hersteller Artikelnummer
270863
Hersteller Typ
270863
Hersteller Artikel Nr.:
270863
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
150 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


