HAUPA - isolierte Aderendhülse 25/16 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270830/5
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923582227
Sonepar Artikelnummer
121113431
Hersteller Artikelnummer
270830/5
Hersteller Typ
270830/5
Hersteller Artikel Nr.:
270830/5
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


