HAUPA - isolierte Aderendhülse 35/16 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270836/5
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923582234
Sonepar Artikelnummer
121113432
Hersteller Artikelnummer
270836/5
Hersteller Typ
270836/5
Hersteller Artikel Nr.:
270836/5
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


