HAUPA - isolierte Aderendhülse 4,0/12 grau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270855
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923481827
Sonepar Artikelnummer
120518422
Hersteller Artikelnummer
270855
Hersteller Typ
270855
Hersteller Artikel Nr.:
270855
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


