HAUPA - isolierte Aderendhülse 95/25 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270859
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 95 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923622350
Sonepar Artikelnummer
121113433
Hersteller Artikelnummer
270859
Hersteller Typ
270859
Hersteller Artikel Nr.:
270859
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
95 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


