Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Isolierte Flachzange 190 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Isolierte Flachzange 190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120051

  • Gesamtlänge - 190 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923456184

Sonepar Artikelnummer

121050326

Hersteller Artikelnummer

120051

Hersteller Typ

120051

Hersteller Artikel Nr.:

120051

Gesamtlänge:

190 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.109 kg

für Zählermontage und Zählersperrung, ohne Metallteile