Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Isolierter Stiftkabelschuh 25 mm2

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Isolierter Stiftkabelschuh 25 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260867

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.111 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923482329

Sonepar Artikelnummer

120518171

Hersteller Artikelnummer

260867

Hersteller Typ

260867

Hersteller Artikel Nr.:

260867

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.111 kg

Isolierter Stiftkabelschuh 25 mm2 Haupa. Alarmübertragungs-Kabelschuh.