HAUPA - Kabel-Aussenmatelschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110581
Abisolierbereich Durchmesser - 25 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923619763
Sonepar Artikelnummer
121117061
Hersteller Artikelnummer
110581
Hersteller Typ
110581
Hersteller Artikel Nr.:
110581
Abisolierbereich Durchmesser:
25 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.220 kg


