HAUPA - Kabelbinder hitzebeständig 100x2,5 mm UV schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263020
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923609054
Sonepar Artikelnummer
120533850
Hersteller Artikelnummer
263020
Hersteller Typ
263020
Hersteller Artikel Nr.:
263020
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 145 °C
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Lösbarer Verschluss:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


