HAUPA - Kabelbinder hitzebeständig 160x4,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263008
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923608996
Sonepar Artikelnummer
120533847
Hersteller Artikelnummer
263008
Hersteller Typ
263008
Hersteller Artikel Nr.:
263008
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Halogenfrei:
Ja
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


