HAUPA - Kabelbinder hitzebeständig 200x2,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263004
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923608958
Sonepar Artikelnummer
120533845
Hersteller Artikelnummer
263004
Hersteller Typ
263004
Hersteller Artikel Nr.:
263004
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Halogenfrei:
Ja
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


