HAUPA - Kabelbinder hitzebeständig 370x7,5 mm UV schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263030
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 370 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923609153
Sonepar Artikelnummer
120533855
Hersteller Artikelnummer
263030
Hersteller Typ
263030
Hersteller Artikel Nr.:
263030
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
370 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 145 °C
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


