HAUPA - Kabelbinder HUPimpact 199x4,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263100
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 199 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923609276
Sonepar Artikelnummer
120533861
Hersteller Artikelnummer
263100
Hersteller Typ
263100
Hersteller Artikel Nr.:
263100
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
199 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Halogenfrei:
Ja
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


