HAUPA - Kabelbinder HUPimpact 290x7,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263108
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923609351
Sonepar Artikelnummer
120533865
Hersteller Artikelnummer
263108
Hersteller Typ
263108
Hersteller Artikel Nr.:
263108
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Halogenfrei:
Ja
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


