HAUPA - Kabelbinder HUPimpact 774x8,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263112
Breite des Bandes - 8.7 mm
Bandlänge - 774 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923609399
Sonepar Artikelnummer
120533867
Hersteller Artikelnummer
263112
Hersteller Typ
263112
Hersteller Artikel Nr.:
263112
Breite des Bandes:
8.7 mm
Bandlänge:
774 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
790 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Halogenfrei:
Ja
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


