HAUPA - Kabelbinder HUPsecure 245x3,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263200
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 245 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923608149
Sonepar Artikelnummer
120533868
Hersteller Artikelnummer
263200
Hersteller Typ
263200
Hersteller Artikel Nr.:
263200
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
245 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


