HAUPA - Kabelbinder HUPsecure 397x3,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263208
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 397 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923608187
Sonepar Artikelnummer
120533870
Hersteller Artikelnummer
263208
Hersteller Typ
263208
Hersteller Artikel Nr.:
263208
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
397 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


