HAUPA - Kabelbinder natur 610x8,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262538
Breite des Bandes - 8.8 mm
Bandlänge - 610 mm
Banddicke - 3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4011923098827
Sonepar Artikelnummer
120097625
Hersteller Artikelnummer
262538
Hersteller Typ
262538
Hersteller Artikel Nr.:
262538
Breite des Bandes:
8.8 mm
Bandlänge:
610 mm
Banddicke:
3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
790 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-5 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


