HAUPA - Kabelbindersortiment schwarz & Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211875/Z2
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 7.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923584528
Sonepar Artikelnummer
121410276
Hersteller Artikelnummer
211875/Z2
Hersteller Typ
211875/Z2
Hersteller Artikel Nr.:
211875/Z2
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
7.340 kg
Das Kabelbindersortiment aus schwarzem Polyamid PA bietet eine zuverlässige Lösung für die Bündelung von Kabeln und Leitungen in Industrie und Handwerk. Das halogenfreie UV-beständige Material zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Seewasser sowie Öle und Fette aus. Die Befestigung erfolgt schnell und einfach per Hand oder mit einem geeigneten Werkzeug bei einem Temperatureinsatzbereich von - 40°C bis 85°C. Gefertigt nach UL-Standard sowie Mil-Spec Bedingungen erfüllt das Produkt hohe Qualitätsstandards. Das Sortiment umfasst folgende Kabelbinder: 3000 x Kabelbinder 100 x 2,5 mm, 3000 x Kabelbinder 142 x 3,2 mm, 1000 Kabelbinder 199 x 4,8 mm, 500 Kabelbinder 302 x 4,8 mm, 500 Kabelbinder 371 x 4,8 mm, Elektronik Seitenschneider 115 mm zur gratfreien Entfernung von überstehenden Kabelbinderenden


