HAUPA - Kabelbinderzange Kunststoff 2,5-5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262151
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 5 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923098476
Sonepar Artikelnummer
120097601
Hersteller Artikelnummer
262151
Hersteller Typ
262151
Hersteller Artikel Nr.:
262151
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
5 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.240 kg


