HAUPA - Kabelbinderzange Metall 2,5-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262158
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 10 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923098513
Sonepar Artikelnummer
120097604
Hersteller Artikelnummer
262158
Hersteller Typ
262158
Hersteller Artikel Nr.:
262158
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
10 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.303 kg


