HAUPA - Kabelbinderzange Metall 2,5-5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262153
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 5 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923619879
Sonepar Artikelnummer
121113171
Hersteller Artikelnummer
262153
Hersteller Typ
262153
Hersteller Artikel Nr.:
262153
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
5 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.334 kg


